Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.5930 po
- Alésage Diamètre0.3125 po
- Diamètre de la tête0.9000 po
- Largeur de la tête0.3270 po
- Angle de désalignement7 o
- Hauteur totale2.0750 po
- Taille du filetage de la tige5/16-24
- Taille du filetage5/16-24
- Poids0.1 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable 440C
- GradeMilitaire
- Matériau du boîtierAcier allié 4340
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637400220631
- Température de fonctionnement maximale250 oF
- Plage de température de fonctionnementMax. 250 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de course17-4 PH traité thermiquement, PTFE
- Capacité de charge statique radiale7180 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieAutolubrifiant série FEL
- Normes respectéesASTM-E-1444, SAE-AMS-H-6875, SAE-AMS-H-7199, SAE-AMS-QQ-P-416 Type 1 Classe 2, SAE-AS81820, SAE-AS81935
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNJF-3B
- CUP_NON637400220631
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la brochure
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la brochure