Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.062 po
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Diamètre de la tête1.5250 po
- Largeur de la tête0.577 po
- Hauteur totale3.2630 po
- Taille du filetage de la tige.6250-18
- Taille du filetage5/8-18
- Poids0.481 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable 440C
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier allié 4340
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro CUP du fabricant637400183127
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Plage de température de fonctionnement-22 à +248 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de course17-4 PH traité thermiquement, PTFE
- Capacité de charge statique radiale21900 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieHeim®
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNJF-3B
- CUP_NON637400183127
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la brochure
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la brochure