Motion
FTL5
Roulement d'extrémité de tige à engrenage RBC - série FT, femelle
N° D’ARTICLE MI06760820
N° MFRFTL5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d'extrémité de tige à engrenage RBC - série FT, femelle
N° D’ARTICLE MI06760820
N° MFRFTL5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.593 po
  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Diamètre de la tête
    0.9000 po
  • Largeur de la tête
    0.327 po
  • Hauteur totale
    2.0750 po
  • Taille du filetage de la tige
    .3125-24
  • Taille du filetage
    5/16-24
  • Poids
    0.102 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 440C
  • Grade
    Militaire
  • Matériau du boîtier
    Acier allié 4340
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400183042
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    17-4 PH traité thermiquement, PTFE
  • Capacité de charge statique radiale
    7180 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Heim®
  • Normes respectées
    ASTM-E-1444, SAE-AMS-H-6875, SAE-AMS-H-7199, SAE-AMS-QQ-P-416 Type 1 Classe 2, SAE-AS81820, SAE-AS81935
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNJF-3B
  • CUP_NON
    637400183042

Aperçu

Description du fabricant
FTL5 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon