Motion
FTL7
Roulement d'extrémité de tige à engrenage RBC - série FT, femelle
N° D’ARTICLE MI06760822
N° MFRFTL7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d'extrémité de tige à engrenage RBC - série FT, femelle
N° D’ARTICLE MI06760822
N° MFRFTL7
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.781 po
  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Diamètre de la tête
    1.1500 po
  • Largeur de la tête
    0.452 po
  • Hauteur totale
    2.5750 po
  • Taille du filetage de la tige
    .4375-20
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.212 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 440C
  • Grade
    Militaire
  • Matériau du boîtier
    Acier allié 4340
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400183080
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    17-4 PH traité thermiquement, PTFE
  • Capacité de charge statique radiale
    12000 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Heim®
  • Normes respectées
    ASTM-E-1444, SAE-AMS-H-6875, SAE-AMS-H-7199, SAE-AMS-QQ-P-416 Type 1 Classe 2, SAE-AS81820, SAE-AS81935
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNJF-3B
  • CUP_NON
    637400183080

Aperçu

Description du fabricant
FTL7 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté