Motion
SME5
Roulements d’extrémité de tige métrique - Série SME, mâle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760846
N° MFRSME5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements d’extrémité de tige métrique - Série SME, mâle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760846
N° MFRSME5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.437 po
  • Bore Diameter  
    5 mm
  • Diamètre de la tête
    0.6300 po
  • Largeur de la tête
    0.236 po
  • Hauteur totale
    1.6140 po
  • Taille du filetage de la tige
    M5 x0.8
  • Taille du filetage
    M5x0.8
  • Poids
    0.03 lb

Details

  • Matériau de la bille
    Acier chromé
  • Matériau du boîtier
    6 mm
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    745795050600
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Tissu autolubrifiant Uniflon®
  • Capacité de charge statique radiale
    1214 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Schaublin®
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    Métrique
  • CUP_NON
    745795050600

Aperçu

Description du fabricant
SME5 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté