Motion
3006FDCTNTG18

NICE BALL BEARINGS
3006FDCTNTG18

Roulement à billes de mise à la terre de précision à bride Nice® - Alésage droit, DI 0.3750 po, DI 0.9063 po, largeur 0.3125 po, double joint, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI06760880
N° MFR3006FDCTNTG18
Prix30.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NICE BALL BEARINGS
3006FDCTNTG18

Roulement à billes de mise à la terre de précision à bride Nice® - Alésage droit, DI 0.3750 po, DI 0.9063 po, largeur 0.3125 po, double joint, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI06760880
N° MFR3006FDCTNTG18

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.015 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3125 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.9063 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Bride
  • Global Largeur  
    0.3125 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    3006FDCTNTG18 - Roulements à billes RBC NICE - Roulements radiaux semi-terrés série® 3000 - Alésage de 0.3750 po, diamètre extérieur de 0.9063 po, largeur de 0.3125 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    3006FDCTNTG18 BRG
  • Caractéristiques et avantages
    • Les roulements à billes semi-moulins extra légers sont utilisés à des vitesses allant jusqu’à 5,000 tr/min • Les roulements à double joint sont lubrifiés en usine avec de l’huile ou de la graisse et conçus pour retenir les lubrifiants tout en empêchant les contaminants de pénétrer • Le joint est de chaque côté du roulement et est situé sur la face extérieure, ce qui permet un certain contact avec la face intérieure. • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
  • Revêtement de finition
    Acier chromé
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 3006FDCTNTG18 est un roulement à billes de précision à alésage à bride de 0.3750 po avec un diamètre extérieur de 0.9063 po, une largeur de 0.3125 po, une conception droite, doublement scellé.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3006FDCTNTG18
  • Numéro CUP du fabricant
    637401469145
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Bride
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    350 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    Nice®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    637401469145

Aperçu

Description du fabricant
3006FDCTNTG18 BRG
  • Les roulements à billes semi-moulins extra légers sont utilisés à des vitesses allant jusqu’à 5,000 tr/min
  • Les roulements à double joint sont lubrifiés en usine avec de l'huile ou de la graisse et sont conçus pour retenir les lubrifiants tout en empêchant les contaminants de pénétrer
  • Le joint d'étanchéité est de chaque côté du roulement et est situé sur la cage extérieure, ce qui fait un certain contact avec la cage intérieure.
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.