Motion
3014FDCTNTG18

NICE BALL BEARINGS
3014FDCTNTG18

Roulement à billes de mise à la terre de précision à bride Nice® - Alésage droit, DI 0.3750 po, DI 1.1250 po, largeur 0.3750 po, double joint, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI06760881
N° MFR3014FDCTNTG18
Prix28.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NICE BALL BEARINGS
3014FDCTNTG18

Roulement à billes de mise à la terre de précision à bride Nice® - Alésage droit, DI 0.3750 po, DI 1.1250 po, largeur 0.3750 po, double joint, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI06760881
N° MFR3014FDCTNTG18
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
Prix28.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.025 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Bride
  • Global Largeur  
    0.3750 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    3014FDCTNTG18 - Roulements à billes RBC NICE - Roulements radiaux semi-terrés série® 3000 - Alésage de 0.3750 po, diamètre extérieur de 1.1250 po, largeur de 0.3750 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    3014FDCTNTG18 BRG
  • Caractéristiques et avantages
    • Les roulements à billes semi-moulins extra légers sont utilisés à des vitesses allant jusqu’à 5,000 tr/min • Les roulements à double joint sont lubrifiés en usine avec de l’huile ou de la graisse et conçus pour retenir les lubrifiants tout en empêchant les contaminants de pénétrer • Le joint est de chaque côté du roulement et est situé sur la face extérieure, ce qui permet un certain contact avec la face intérieure. • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
  • Revêtement de finition
    Acier chromé
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 3014FDCTNTG18 est un roulement à billes de précision à alésage à bride de 0.3750 po avec un diamètre extérieur de 1.1250 po, une largeur de 0.3750 po, une conception droite, doublement scellé.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3014FDCTNTG18
  • Numéro CUP du fabricant
    637401469152
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Bride
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    475 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    600 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    Nice®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    637401469152

Aperçu

Description du fabricant
3014FDCTNTG18 BRG
  • Les roulements à billes semi-moulins extra légers sont utilisés à des vitesses allant jusqu’à 5,000 tr/min
  • Les roulements à double joint sont lubrifiés en usine avec de l'huile ou de la graisse et sont conçus pour retenir les lubrifiants tout en empêchant les contaminants de pénétrer
  • Le joint d'étanchéité est de chaque côté du roulement et est situé sur la cage extérieure, ce qui fait un certain contact avec la cage intérieure.
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.