Motion
SRM052804BF18

NICE BALL BEARINGS
SRM052804BF18

Roulement radial usiné Nice® à une rangée - Alésage droit, DI 0.3125 po, DI 0.8750 po, largeur 0.2500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06760886
N° MFRSRM052804BF18
Prix13.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NICE BALL BEARINGS
SRM052804BF18

Roulement radial usiné Nice® à une rangée - Alésage droit, DI 0.3125 po, DI 0.8750 po, largeur 0.2500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06760886
N° MFRSRM052804BF18
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
Prix13.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8750 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    0.2500 po
  • Poids
    0.029 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    SRM052804BF18 - Roulements à billes RBC NICE - Roulements à billes usinés de précision à une seule rangée série SRM - Alésage 0.312 , diamètre extérieur de 0.875 po, largeur de 0.25 po
  • Matériau du roulement
    Acier GCr15
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    SRM052804BF18 BRG
  • Caractéristiques et avantages
    • Les roulements à billes radiaux à complément complet non mis à la terre sont utilisés pour les charges axiales modérées jusqu’à 1,500 tr/min• Ils sont durcis pour une résistance maximale aux chocs. • Conception à roulement ouvert sans joints ni boucliers et conçu pour être lubrifié en place et entretenu périodiquement • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
  • Revêtement de finition
    Zinc
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    The SRM052804BF18 is a 0.3125 in bore single row machined radial bearing with 0.8750 in OD, 0.2500 in width, straight design, open type.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SRM052804BF18
  • Numéro CUP du fabricant
    637401448218
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    425 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    425 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    Nice®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    637401448218

Aperçu

Description du fabricant
SRM052804BF18 BRG
  • Les roulements à billes radiaux à complément complet non mis à la terre sont utilisés pour les charges axiales modérées jusqu’à 1,500 tr/min
  • Ils sont durcis pour une résistance maximale aux chocs.
  • Conception à roulement ouvert sans joints ni blindages et conçue pour être lubrifiée en place et entretenue périodiquement
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.