Motion
SRM084105BF18

NICE BALL BEARINGS
SRM084105BF18

Roulement radial usiné Nice® à une rangée - Alésage droit, DI 0.5000 po, DI 1.2813 po, largeur 0.3125 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06760893
N° MFRSRM084105BF18
Prix20.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NICE BALL BEARINGS
SRM084105BF18

Roulement radial usiné Nice® à une rangée - Alésage droit, DI 0.5000 po, DI 1.2813 po, largeur 0.3125 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06760893
N° MFRSRM084105BF18

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix20.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    0.312 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.2813 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    0.3125 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.076 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    SRM084105BF18 - Roulements à billes RBC NICE - Roulements à billes usinés de précision à une seule rangée série SRM - Alésage 0.5 , diamètre extérieur de 1.281 po, largeur de 0.312 po
  • Matériau du roulement
    Acier GCr15
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    SRM084105BF18 BRG
  • Revêtement de finition
    Zinc
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    The SRM084105BF18 is a 0.5 in bore single row machined radial bearing with 1.2813 in OD, 0.3125 in width, straight design, open type.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SRM084105BF18
  • Numéro CUP du fabricant
    637401450372
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    880 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    Nice®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    637401450372

Aperçu

Description du fabricant
SRM084105BF18 BRG