Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Largeur de la bague intérieure0.5150 po
- Extérieur Diamètre1.2500 po
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Global Largeur0.6250 po
Détails
- Détails supplémentaires70319VPS18 - Roulements à billes RBC Nice - Roulements spéciaux radiaux agricoles - Alésage de 0.376 po, diamètre extérieur de 1.25 po, largeur de 0.625 po
- Matériau du roulementAcier trempé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePas de cage
- Type de fermetureOuvert
- Description70319VPS18 BRG
- Revêtement de finitionAcier
- Description longueLe 70319VPS18 est un roulement spécial radial agricole de 0.375 po avec un diamètre extérieur de 1.25 po, une largeur de 0.625 po, une conception droite, un type ouvert.
- Numéro de catalogue du fabricant70319VPS18
- Numéro CUP du fabricant637400735661
- Nombre de lignes1
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- SérieNice®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON637400735661