Motion
0382309
Roulement lisse sphérique de cellule - 0.5600 po de diamètre extérieur, 1.0900 po de diamètre extérieur, 0.5620 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité aérospatiale
N° D’ARTICLE MI06760957
N° MFR0382309
Prix211.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique de cellule - 0.5600 po de diamètre extérieur, 1.0900 po de diamètre extérieur, 0.5620 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité aérospatiale
N° D’ARTICLE MI06760957
N° MFR0382309

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix211.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5600 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.5620 po
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Mauvais alignement Angle  
    8 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.4370 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0900 po
  • Largeur totale
    0.5620 po
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Application
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Aérospatiale
  • Matériau de la doublure
    PTFE
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400371425
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 À 325 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    CRES 17-4PH, AMS 5643, HRC 28 min.
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    23200 lbf
  • Série
    Fibriloid®
  • Normes respectées
    SAE-AS81820, MS14101, MS14110
  • Type de roulement
    Sphérique

Aperçu

Description du fabricant
0382309 BRG SPHÉRIQUE
  • L’anneau extérieur est balancé sur la balle pour assurer une conformité maximale de la course à la balle
  • Course extérieure chanfreinée pour enfiler le boîtier sur le roulement
  • Les roulements autolubrifiants égarés permettent un mauvais alignement et une capacité de charge élevée
  • Ce roulement n’est pas destiné à être utilisé dans une application aérospatiale