Motion
0382407
Roulement lisse sphérique de la cellule - 0.4400 po de diamètre, 0.9400 po de diamètre extérieur, 0.5620 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI06760961
N° MFR0382407
Prix177.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique de la cellule - 0.4400 po de diamètre, 0.9400 po de diamètre extérieur, 0.5620 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI06760961
N° MFR0382407
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
Prix177.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4400 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.5620 po
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Mauvais alignement Angle  
    10 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.4420 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.9400 po
  • Largeur totale
    0.5620 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Application
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau du boîtier
    CRES 17-4PH, AMS 5643, HRC 28 min.
  • Matériau de la doublure
    PTFE
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400371463
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 À 325 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    CRES 17-4PH, AMS 5643, HRC 28 min.
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    19700 lbf
  • Série
    Fibriloid®
  • Normes respectées
    SAE-AS81820, MS14101, MS14119
  • Type de roulement
    Sphérique

Aperçu

Description du fabricant
0382407 BRG SPHÉRIQUE
  • L’anneau extérieur est balancé sur la balle pour assurer une conformité maximale de la course à la balle
  • Course extérieure chanfreinée pour enfiler le boîtier sur le roulement
  • Les roulements autolubrifiants égarés permettent un mauvais alignement et une capacité de charge élevée
  • Ce roulement n’est pas destiné à être utilisé dans une application aérospatiale