Motion
0382506
Roulement lisse sphérique de la cellule - 0.3750 po de diamètre, 0.8100 po de diamètre extérieur, 0.406 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI06760963
N° MFR0382506
Prix131.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique de la cellule - 0.3750 po de diamètre, 0.8100 po de diamètre extérieur, 0.406 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI06760963
N° MFR0382506
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
Prix131.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.406 po
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Mauvais alignement Angle  
    9 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3120 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8100 po
  • Largeur totale
    0.4060 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Application
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau du boîtier
    CRES 17-4PH, AMS 5643, HRC 28 min.
  • Matériau de la doublure
    PTFE
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400134228
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 À 325 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    CRES 17-4PH, AMS 5643, HRC 28 min.
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10540 lbf
  • Série
    Fibriloid®
  • Normes respectées
    SAE-AS81820, MS14101, MS14129
  • Type de roulement
    Sphérique

Aperçu

Description du fabricant
0382506 BRG SPHÉRIQUE
  • L’anneau extérieur est balancé sur la balle pour assurer une conformité maximale de la course à la balle
  • Couche extérieure rainurée pour le montage du roulement dans le boîtier
  • Les roulements autolubrifiants égarés permettent un mauvais alignement et une capacité de charge élevée
  • Ce roulement n’est pas destiné à être utilisé dans une application aérospatiale