Motion
MKP16AFS464

RBC BEARINGS INC
MKP16AFS464

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 1.0000 po de diamètre intérieur, 2.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI06760993
N° MFRMKP16AFS464
Prix482.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
MKP16AFS464

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 1.0000 po de diamètre intérieur, 2.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI06760993
N° MFRMKP16AFS464
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
Prix482.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5000 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.4380 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    MKP16AFS464 - Roulement de cellule RBC - MKP série A - Alésage 1 po, diamètre extérieur 2 po, largeur 0.5 po
  • Application
    Utilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    637400552855
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11900 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    SAE-AS27641
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    637400552855

Aperçu

Description du fabricant
MKP16AFS464 BRG