Motion
MKP16BFS464

RBC BEARINGS INC
MKP16BFS464

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 1.0000 po de diamètre intérieur, 1.7500 po de diamètre extérieur, 0.4370 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI06760994
N° MFRMKP16BFS464
Prix380.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
MKP16BFS464

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 1.0000 po de diamètre intérieur, 1.7500 po de diamètre extérieur, 0.4370 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI06760994
N° MFRMKP16BFS464

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix380.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.437 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.7500 po
  • Global Largeur  
    0.4370 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    MKP16BFS464 - Roulement de cellule RBC - MKP série B - Alésage de 1 po, diamètre extérieur de 1.75 po, largeur de 0.437 po
  • Application
    Utilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400552886
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8090 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    SAE-AS27642
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    637400552886

Aperçu

Description du fabricant
MKP16BFS464 BRG