Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Largeur de la bague intérieure0.5000 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.4380 po
- Extérieur Diamètre2.2500 po
- Global Largeur0.5000 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.26 lb
Détails
- Détails supplémentairesMKP20AFS428 - Roulement de cellule RBC - MKP série A - Alésage de 1.25 po, diamètre extérieur de 2.25 po, largeur de 0.5 po
- ApplicationUtilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePas de cage
- Type de fermetureDouble scellement
- Revêtement de finitionCadmium
- Dégagement interneC0
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637400584337
- Rpm max.500 tr/min
- Nombre de lignes1
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Type de produitRoulements de commande de la cellule
- Capacité de charge dynamique radiale13800 lbf
- Capacité de charge statique radiale13800 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- SérieRBC®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesSAE-AS27641
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON637400584337
Aperçu
Description du fabricant
MKP20AFS428 BRG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for PackagingRBC Bearing solutions for packaging applications such as palletizing and can and bottle filling.
View brochure
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View brochure
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View brochure
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View brochure