Motion
DS30404
Doubles lèvres, alésage 30 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 40 mm, largeur totale 4 mm
N° D’ARTICLE MI06763384
N° MFRDS30404
Prix26.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doubles lèvres, alésage 30 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 40 mm, largeur totale 4 mm
N° D’ARTICLE MI06763384
N° MFRDS30404
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
Prix26.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur totale
    4 mm
  • Diamètre de l’arbre
    30 mm
  • Largeur
    4 mm

Détails

  • Matériel
    Caoutchouc
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    6 à 8 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 100 °C
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Lèvres doubles

Aperçu

Description du fabricant
DS30404 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté