Motion
2604 300/1 WR 56C SORTIE UNIQUE

HUB CITY INC
2604 300/1 WR 56C SINGLE OUTPUT

2604 300/1 WR 56C Single Output Right Angle Worm Gear Speed Reducer - Double Reduction, 300:1 Ratio, 2.62 in Center Distance, C-Face Quill, 0.6250 in Input Size, 56C Frame
N° D’ARTICLE MI06767867
N° MFR2604 300/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
2604 300/1 WR 56C SINGLE OUTPUT

2604 300/1 WR 56C Single Output Right Angle Worm Gear Speed Reducer - Double Reduction, 300:1 Ratio, 2.62 in Center Distance, C-Face Quill, 0.6250 in Input Size, 56C Frame
N° D’ARTICLE MI06767867
N° MFR2604 300/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    2604
  • Débit maximal tr/min
    5.83 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2429 po-lb à 5.83 tr/min de sortie
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    300:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    48 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=300/1|TYLE=S|FS=56C
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-24307
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798988757
  • Puissance d’entrée maximale
    0.410 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Série
    2600
  • CUP_NON
    662798988757

Aperçu

Description du fabricant
0230-24307 (2604 300/1 LAR 56C)
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Joints Viton®