Motion
86355/TG
Gants de paume en cuir de porc à grain supérieur renforcé Ironcat® avec doublure 3M™ Thinsulate .
N° D’ARTICLE MI06768573
N° MFR86355/XL
Prix30.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir de porc à grain supérieur renforcé Ironcat® avec doublure 3M™ Thinsulate .
N° D’ARTICLE MI06768573
N° MFR86355/XL
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
Prix30.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    39.37 cm
  • Taille
    XL
  • Poids
    6.8 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans des applications par temps froid, y compris l’agriculture, la construction, l’utilisation de machines et la fabrication
  • Matériau arrière
    Spandex
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Utilisé dans des applications par temps froid, y compris l’agriculture, la construction, l’utilisation de machines et la fabrication
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Doublé
    3M Thinsulate
  • Numéro CUP du fabricant
    662909029348
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • CUP_NON
    662909029348

Aperçu

Description du fabricant
86355-XL GANTS ISOLÉS IRONCAT
  • La construction en cuir de porc à grain supérieur offre une excellente respirabilité grâce à sa texture poreuse, devient plus douce avec l’utilisation et résiste à l’humidité sans raidir
  • Le dos est fait de tissu extensible pour offrir un ajustement serré pour une meilleure prise et un meilleur contrôle des doigts
  • Fermeture autoagrippante pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
  • Doublure 3M™ Thinsulate , procurant une isolation supérieure sans l'encombrement du molleton
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
  • La paume et le pouce en cuir fendu renforcé augmentent la durabilité et offrent une protection supplémentaire aux points d’usure courants