Spécifications
Dimensions
- Longueur1.61 po / 40.5 mm
- Diamètre extérieur1.97 po / 50 mm
- Largeur totale1.6100 po
- Diamètre du rouleau1.9700 po
- Largeur du rouleau1.4800 po
- Diamètre de l’arbre0.6875 po / 18 mm
- Taille de l’arbre0.6875 po, 18 mm
Details
- ApplicationRouleau de renvoi de la chaîne du convoyeur.
- Dessin CAD
- CouleurVert
- BrideNon
- Groupe et classeSystèmes de retour
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantR-50B18ML41-PEG
- Numéro CUP du fabricant787405090101
- MatérielPEHD
- Type de modèleRouleau de retour
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsRouleaux et accessoires de retour
- Matériau du rouleauPEHD
- Type de rouleauRouleau simple
- SérieR15
- CUP_NON787405090101
Aperçu
Description du fabricant
R-50B18ML41-PEG E - CHAÎNE ET CEINTURES
- Remettre le relais pour la chaîne et les courroies. Coefficient de friction très faible. Aucune absorption de liquide. Excellente résistance à l’usure et aux produits chimiques. Structure complètement fermée, plus facile à nettoyer et à désinfecter. Matériau en polyéthylène étanche