Motion
F-70B16ML2-PPG

SYSTEM PLAST
F-70B16ML2-PPG

Bride de rouleau - Arbre de 16 mm, diamètre de bride de 70 mm, vert, matériau en polypropylène
N° D’ARTICLE MI06769385
N° MFRF-70B16ML2-PPG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
F-70B16ML2-PPG

Bride de rouleau - Arbre de 16 mm, diamètre de bride de 70 mm, vert, matériau en polypropylène
N° D’ARTICLE MI06769385
N° MFRF-70B16ML2-PPG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    2.75 po / 70 mm
  • Épaisseur de la bride
    2 mm
  • Longueur
    2 mm
  • Diamètre extérieur
    70 mm
  • Diamètre de l’arbre
    16 mm
  • Taille de l’arbre
    16 mm
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Couleur
    Vert
  • Groupe et classe
    Systèmes de retour
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F-70B16ML2-PPG
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405102811
  • Matériel
    POLYPROPYLÈNE
  • Type de modèle
    Bride
  • Gamme de produits
    Composants de transport
  • Types de produits
    Rouleaux et accessoires de retour
  • Série
    RF
  • CUP_NON
    787405102811

Aperçu

Description du fabricant
F-70B16ML2-PPG E - CHAÎNE ET CEINTURES
  • Bride pour rouleaux de retour. Aucune absorption de liquide. Excellente résistance à l’usure et aux produits chimiques Matériau en polypropylène.