Motion
UCFB205-25M-SS-NC-CEC

SYSTEM PLAST
UCFB205-25M-SS-NC-CEC

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier Nolu-Clean, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à lèvres unique
N° D’ARTICLE MI06769749
N° MFRUCFB205-25M-SS-NC-CEC
Prix328.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
UCFB205-25M-SS-NC-CEC

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier Nolu-Clean, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à lèvres unique
N° D’ARTICLE MI06769749
N° MFRUCFB205-25M-SS-NC-CEC
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
Prix328.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1.6250 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur du boîtier
    2.0938 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0625 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0625 po
  • Angle de désalignement
    ± 1 °
  • Global Hauteur  
    2.1406 po
  • Longueur totale
    4.9219 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.9219 po
  • Largeur totale
    2.0938 po
  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Brochure d’application
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable série 400
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de capuchon
    Embout fermé
  • Couleur
    Blanc
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Bouchon fermé scellé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Blanc
  • Matériau du boîtier
    Polymère Nolu-Clean
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse de qualité alimentaire NSF H1
  • Lubrification
    Graisse de qualité alimentaire NSF H1
  • Type de lubrification
    Graisse de qualité alimentaire NSF H1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCFB205-25M-SS-NC-CEC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405581715
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -30° à 180 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1821 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1304 lbf
  • Roulement de rechange
    SS-SB205-25M RG
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Série
    Standard
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    787405581715

Aperçu

Description du fabricant
UCFB205-25M-SS-NC-CEC ROULEMENT MONTÉ
  • Boîtier Nolu-Clean en polyamide blanc renforcé avec additif antimicrobien.
  • Insertion de roulement verrouillable à vis d'arrêt en acier inoxydable série 400 .
  • Comprend un capuchon d'extrémité fermé Nolu-Clean blanc avec joint torique et joint d'étanchéité du boîtier latéral arrière.