Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.4219 po
- Largeur de la base0.7656 po
- Longueur du boulon du centre au centre2.0000 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- Angle de désalignement±1.0° Désalignement - statique seulement
- Hauteur totale1.4375 po
- Longueur totale0.7656 po
- Largeur totale2.1875 po
- Taille du filetage du taraud3/8-16
- Poids0.85 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable série 400
- Type d’alésageRonde/droite
- Type de capuchonCapuchon protecteur jaune
- Type de serviceService standard
- Type de bout d'îlotCapuchon ouvert
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Boîtier Nolu-Clean en polyamide blanc renforcé avec additif antimicrobien. • Insertion de roulement verrouillable à vis d'arrêt en acier inoxydable série 400 . • Comprend un capuchon blanc Nolu-Clean avec joint et joint torique, et un joint de boîtier latéral arrière.
- Revêtement de finitionBlanc
- Matériau du boîtierNolu-Clean
- Insérer le matérielAcier inoxydable série 400
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- Numéro de catalogue du fabricantUCPA205-16-SS-NC-OEC
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405580619
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.3500 tr/min
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement30 à 180 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeSS-SB205-16 RG
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- SérieStandard
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON787405580619
Aperçu
- Boîtier Nolu-Clean en polyamide blanc renforcé avec additif antimicrobien.
- Insertion de roulement verrouillable à vis d'arrêt en acier inoxydable série 400 .
- Comprend un capuchon blanc Nolu-Clean avec joint et joint torique, et un joint de boîtier arrière.