Motion
UCPA206-19-SS-NC-OEC

SYSTEM PLAST
UCPA206-19-SS-NC-OEC

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-3/16 po d’alésage, matériau Nolu-Clean, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06769843
N° MFRUCPA206-19-SS-NC-OEC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
UCPA206-19-SS-NC-OEC

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-3/16 po d’alésage, matériau Nolu-Clean, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06769843
N° MFRUCPA206-19-SS-NC-OEC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.5625 po
  • Largeur de la base
    0.7813 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.0000 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Angle de désalignement
    ±1.0° Désalignement - statique seulement
  • Hauteur totale
    1.6875 po
  • Longueur totale
    0.7813 po
  • Largeur totale
    2.4063 po
  • Taille du filetage du taraud
    7/16-24
  • Poids
    1.15 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable série 400
  • Type d’alésage
    Ronde/droite
  • Type de capuchon
    Capuchon protecteur jaune
  • Type de service
    Service standard
  • Type de bout d'îlot
    Capuchon ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Boîtier Nolu-Clean en polyamide blanc renforcé avec additif antimicrobien. • Insertion de roulement verrouillable à vis d'arrêt en acier inoxydable série 400 . • Comprend un capuchon blanc Nolu-Clean avec joint et joint torique, et un joint de boîtier latéral arrière.
  • Revêtement de finition
    Blanc
  • Matériau du boîtier
    Nolu-Clean
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable série 400
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Graisse de qualité alimentaire NSF H1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCPA206-19-SS-NC-OEC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166493066
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    30 à 180 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    SS-SB206-19 RG
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Série
    Standard
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    726166493066

Aperçu

Description du fabricant
UCPA206-19-SS-NC-OEC ROULEMENT MONTÉ
  • Boîtier Nolu-Clean en polyamide blanc renforcé avec additif antimicrobien.
  • Insertion de roulement verrouillable à vis d'arrêt en acier inoxydable série 400 .
  • Comprend un capuchon blanc Nolu-Clean avec joint et joint torique, et un joint de boîtier arrière.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon