Motion
UCPA205-25M-NC-CEC

SYSTEM PLAST
UCPA205-25M-NC-CEC

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, Alésage 25 mm, matériau Nolu-Clean, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06769941
N° MFRUCPA205-25M-NC-CEC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
UCPA205-25M-NC-CEC

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, Alésage 25 mm, matériau Nolu-Clean, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06769941
N° MFRUCPA205-25M-NC-CEC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    36.50 mm
  • Largeur de la base
    1.4220 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0000 po
  • Taille du boulon
    3.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Angle de désalignement
    ±1.0° Désalignement - statique seulement
  • Longueur totale
    74.9 mm
  • Largeur totale
    55.9 mm
  • Taille du filetage du taraud
    3/8-16
  • Poids
    0.9 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement chromé
  • Type d’alésage
    Ronde/droite
  • Type de capuchon
    Capuchon protecteur jaune
  • Type de service
    Service standard
  • Type de bout d'îlot
    Embout fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Boîtier Nolu-Clean en polyamide blanc renforcé avec additif antimicrobien. • Insertion de roulement à billes verrouillable à vis d'arrêt en acier chromé 52100 . • Comprend un capuchon d’extrémité fermé Nolu-Clean blanc avec joint torique et joint d’étanchéité du boîtier arrière.
  • Revêtement de finition
    Blanc
  • Matériau du boîtier
    Nolu-Clean
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Graisse de qualité alimentaire NSF H1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCPA205-25M-NC-CEC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166302870
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    30 à 180 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    SB205-25M RG
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Série
    Standard
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    726166302870

Aperçu

Description du fabricant
UCPA205-25M-NC-CEC ROULEMENT MONTÉ
  • Boîtier Nolu-Clean en polyamide blanc renforcé avec additif antimicrobien.
  • Insert de roulement à billes verrouillable vis d'arrêt en acier chromé 52100 .
  • Comprend un capuchon d'extrémité fermé Nolu-Clean blanc avec joint torique et joint d'étanchéité du boîtier latéral arrière.