Motion
D1P2AHC
Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56HC , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, face en C/montage sur base, service continu
N° D’ARTICLE MI06770133
N° MFRD1P2AHC
Prix777.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56HC , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, face en C/montage sur base, service continu
N° D’ARTICLE MI06770133
N° MFRD1P2AHC
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
Prix777.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56HC
  • Dimension C de la longueur totale
    12.3 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    47.98 pi-lb
  • Poids
    26 lb

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nidec Motor Corporation offre une vaste gamme de moteurs électriques à haute efficacité de marque U.S. Motors® industriels et commerciaux qui respectent ou dépassent les normes NEMA Premium®, garantissant que votre installation est conforme aux codes électriques locaux et aux réglementations de sécurité.
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    83.5 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    786382111380
  • Courant maximal admissible
    1.5 A, 3.0 à 3.2 A
  • Modèle
    P063AJA1339015B
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/base
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382111380

Aperçu

Description du fabricant
1 HP, 1725 TR/MIN, D1P2AHC, 208-230/460 V,