Motion
TU0805GR1-100

SMC CORP OF AMERICA
TU0805GR1-100

Tubulure en polyuréthane - air/eau, 5 mm, DI 0.197 po, 8 mm, DI 0.313 po, longueur de 100 m, rayon de courbure min. 20 mm
N° D’ARTICLE MI06770974
N° MFRTU0805GR1-100
Prix149.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TU0805GR1-100

Tubulure en polyuréthane - air/eau, 5 mm, DI 0.197 po, 8 mm, DI 0.313 po, longueur de 100 m, rayon de courbure min. 20 mm
N° D’ARTICLE MI06770974
N° MFRTU0805GR1-100
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
Prix149.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 m
  • Rayon de courbure minimum
    20 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    5 mm, 0.197 po
  • Diamètre extérieur du tube
    8 mm, 0.313 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Rive A 95
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Matériau du tube
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TU0805GR1-100 TUBULURES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté