Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.5000 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre3/4 po
- Largeur du boîtier3.3906 po
- Largeur de la bague intérieure0.9688 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.9688 po
- Angle de désalignement± 1 °
- Global Hauteur1.9531 po
- Longueur totale3.3906 po
- Longueur totale Diamètre3.3906 po
- Largeur totale3.3906 po
- Poids0.51 lb
Détails
- Brochure d’application
- Matériau du roulementAcier inoxydable série 400
- Style de roulementBloc de bride
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de capuchonEmbout fermé
- CouleurBlanc
- Type de serviceService standard
- Type de finBouchon fermé scellé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionBlanc
- Matériau du boîtierPolymère Nolu-Clean
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- Type de lubrificationGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUCFQ204-12-SS-NC-OEC
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405560345
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.4200 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-30° à 180 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale1641 lbf
- Capacité de charge statique radiale1102 lbf
- Roulement de rechangeSS-SB204-12 RG
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- SérieStandard
- Type de roulementBalle
- CUP_NON787405560345
Aperçu
- Boîtier Nolu-Clean en polyamide blanc renforcé avec additif antimicrobien.
- Insertion de roulement verrouillable à vis d'arrêt en acier inoxydable série 400 .
- Comprend un capuchon blanc Nolu-Clean avec joint et joint torique, et un joint de boîtier arrière.