Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.5781 po
- Cercle de boulonnage Diamètre90.90 mm
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre30 mm
- Largeur du boîtier4.4375 po
- Largeur de la bague intérieure1.1875 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1875 po
- Angle de désalignement± 1 °
- Global Hauteur2.1875 po
- Longueur totale4.4375 po
- Longueur totale Diamètre4.4375 po
- Largeur totale4.4375 po
- Poids0.77 lb
Détails
- Brochure d’application
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de capuchonCapuchon ouvert
- CouleurNoir
- Type de serviceService standard
- Type de finBouchon ouvert scellé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionNoir
- Matériau du boîtierPolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- Type de lubrificationGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUCFG206-30M-OEC
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405257351
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.2900 tr/min
- Type de montageBride 3-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-30° à 180 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3372 lbf
- Capacité de charge statique radiale2540 lbf
- Roulement de rechangeSB206-30M RG
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- SérieUCFG
- Type de roulementBalle
- CUP_NON787405257351
Aperçu
- Boîtier en polyamide noir renforcé.
- Insert de roulement à billes verrouillable vis d'arrêt en acier chromé 52100 .
- Comprend un capuchon d'extrémité ouvert jaune avec joint et joint torique, et un joint de boîtier arrière.