Motion
ISG221-N031-W

SMC CORP OF AMERICA
ISG221-N031-W

PRESSOSTAT À USAGE GÉNÉRAL
N° D’ARTICLE MI06777143
N° MFRISG221-N031-W
Prix220.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ISG221-N031-W

PRESSOSTAT À USAGE GÉNÉRAL
N° D’ARTICLE MI06777143
N° MFRISG221-N031-W
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
Prix220.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.3 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    EST

Aperçu

Description du fabricant
ISG221-N031-W PRESSION D’USAGE GÉNÉRAL
  • Pressostat mécanique adapté à divers gaz et liquides
  • Plages de pression 3  : 0.02-0.3, 0.05-0.7, 0.1-1.0 MPa
  • Tension nominale conforme à la norme CE : 110 V c.c./220 V c.a. ou moins
  • La sortie du commutateur est appliquée à la tension du circuit c.a./c.c. pour les charges industrielles standard
  • Répétabilité : ±0.006 à ±0.02 MPa (voir plages de pression) ou ±2 kPa (option de vide)
  • Hystérésis réglable par plage de pression

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté