Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la vis6.0000 po
- Largeur de la carrosserie du bac7 po
- Profondeur du creux4-1/2 po
- Largeur de la bride de passage1-1/4 po
- Longueur hors tout du creux10 pi
- Largeur totale du passage9-7/8 po
- Épaisseur du creux0.1875 po
Détails
- Matériau du bacAcier au carbone
- Abreuvoir ou couvercleAbreuvoir
- Type de passageRobinetterie brute en U à bride Form