Motion
H4C18S00829

DODGE
H4C18S00829

Réducteur de vitesse en ligne - 8.29:1 Rapport, type d’entrée face C, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI06778858
N° MFRH4C18S00829
Prix2,085.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H4C18S00829

Réducteur de vitesse en ligne - 8.29:1 Rapport, type d’entrée face C, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI06778858
N° MFRH4C18S00829
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
Votre prix2,085.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA48
  • Couple de sortie maximal
    2925 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 180
  • Rapport nominal
    180:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    8.29:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    55 lb

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    782476024239
  • Puissance d’entrée maximale
    9.8 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Série
    Quantis®
  • CUP_NON
    782476024239

Aperçu

Description du fabricant
H4C18S00829 HB482 180-CC 8.29 1-1/4