Motion
ITVH2020-01N3L4

SMC CORP OF AMERICA
ITVH2020-01N3L4

Régulateur électropneumatique haute pression
N° D’ARTICLE MI06779697
N° MFRITVH2020-01N3L4
Prix1,478.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITVH2020-01N3L4

Régulateur électropneumatique haute pression
N° D’ARTICLE MI06779697
N° MFRITVH2020-01N3L4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,478.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ITVH2020-01N3L4 PRESSION ÉLEVÉE
  • Plage de pression : 0.2 à 2.0 MPa
  • Pression d'alimentation maximale : 3.0 Mpa
  • Débit maximum : 3000 L/min (ANR)
  • Consommation d’énergie : 3 W ou moins
  • Linéarité : ±1 % F.S.
  • Hystérèse : 1 % F.S.
  • Répétabilité : ±1 % F.S.
  • Sensibilité : ±1 % F.S.

You May Also Like

Les clients ont également acheté