Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la vis12.0000 po
- Largeur de la carrosserie du bac13 po
- Profondeur du creux7-3/4 po
- Largeur de la bride de passage2 po
- Longueur hors tout du creux12 pi
- Largeur totale du passage17-3/8 po
- Épaisseur du creux0.1875 po
Détails
- Matériau du bacAcier au carbone
- Abreuvoir ou couvercleAbreuvoir
- Type de passageRobinetterie brute en U à bride Form