Motion
50-5P15-6FS6
50-5P15-6FS6, Poulie de distribution, 1/2 po, alésage ordinaire minimum
N° D’ARTICLE MI06781102
N° MFR50-5P15-6FS6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
50-5P15-6FS6, Poulie de distribution, 1/2 po, alésage ordinaire minimum
N° D’ARTICLE MI06781102
N° MFR50-5P15-6FS6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    78.40 mm
  • Largeur
    3.375 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057812932
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    50
  • Style de dent
    5P
  • CUP_NON
    00195057812932

Aperçu

Description du fabricant
50-5P15-6FS6 MPB, FER DUCTILE