Motion
GRG8320032.00

GROVE GEAR
GRG8320032.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06787116
N° MFRGRG8320032.00
Prix3,316.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRG8320032.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06787116
N° MFRGRG8320032.00
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
Prix3,316.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    832
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    9.3800 po, 238.25 mm
  • Longueur du boîtier
    6.7600 po, 171.70 mm
  • Largeur du boîtier
    5.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Longueur
    6.7600 po, 171.70 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    29 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3274 po/lb;369.911 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2275 lb
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    15.0000 po;381 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    19.3800 po;492.25 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15.1300 po;384.30 mm
  • Poids
    85 lb, 38.555 kg
  • Largeur
    7.5000 po, 190.50 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.515 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.515 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Accouplement face en C
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRG-BM832-60-L-56
  • Puissance d’entrée maximale
    1.515 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.515 hp;1.13 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10119.71 N, 2275 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    3274 po-lb;369.911 Nm

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D’ENGRENAGES GRG-BM832-60-L-56