Motion
92767 8901 1"X72YDS BLUE POLYESTER TAPE

3M
92767 8901 1"X72YDS BLUE POLYESTER TAPE

Ruban de masquage et de peintre - Bleu
N° D’ARTICLE MI06787300
N° MFR92767 8901 1"X72YDS BLUE POLYESTER TAPE
Prix95.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
92767 8901 1"X72YDS BLUE POLYESTER TAPE

Ruban de masquage et de peintre - Bleu
N° D’ARTICLE MI06787300
N° MFR92767 8901 1"X72YDS BLUE POLYESTER TAPE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix95.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction
    26.0

Détails

  • Matériau adhésif
    Silicone
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Bleu
  • Allongement à la pause
    115 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111927670
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à 400 °F
  • CUP_NON
    00051111927670

Aperçu

Description du fabricant
92767 8901 1 POX72YDS BLEU
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fonctionne dans des conditions exigeantes et des températures élevées allant de -60ºF (-50ºC) à 400ºF (204ºC)
  • Nettoyage lors des opérations de masquage à haute température comme le revêtement en poudre
  • La pellicule de polyester offre une excellente résistance thermique et chimique tout en conservant la flexibilité
  • L’adhésif en silicone permet un retrait propre de diverses surfaces
  • L’endos bleu translucide facilite l’identification et le positionnement