Motion
COURROIE EN TISSU P180 340D À LIAISON RÉSINE 66671 52 PO X75 PO 103

3M
66671 52"X75" P180 340D RESIN BOND CLOTH BELT

Courroie en tissu 3M™ 340D, P180 poids X, 52 po x 75 po, Film-lok, simple flexion, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI06787338
N° MFR66671 52"X75" P180 340D RESIN BOND CLOTH BELT
Prix182.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
66671 52"X75" P180 340D RESIN BOND CLOTH BELT

Courroie en tissu 3M™ 340D, P180 poids X, 52 po x 75 po, Film-lok, simple flexion, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI06787338
N° MFR66671 52"X75" P180 340D RESIN BOND CLOTH BELT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix182.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    75 po
  • Largeur totale
    52 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de stock du fabricant
    60440212631
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115666711
  • CUP_NON
    00051115666711

Aperçu

Description du fabricant
66671 52"X75" P180 340D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’oxyde d’aluminium de première qualité offre un taux de coupe et une durée de vie de l’abrasif accrus
  • La construction à couche ouverte offre une coupe améliorée sur tous les bois et aide à prévenir le chargement
  • L’endos en tissu épais offre de la durabilité pour les environnements de production élevée
  • L’endos lavable permet une utilisation répétée sur des substrats à forte charge comme le pin
  • La construction à liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées pour une durée de vie prolongée
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon