Motion
COURROIE EN TISSU DE LIAISON RÉSINE 12818 37 PO X60  P180

3M
12818 37"X60 P180 RESIN BOND CLOTH BELT

Ceinture en tissu 3M™ 341D, P180 poids X, 37 po x 60 po, Sine-lok, simple flexion, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI06787481
N° MFR12818 37"X60 P180 RESIN BOND CLOTH BELT
Prix193.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
12818 37"X60 P180 RESIN BOND CLOTH BELT

Ceinture en tissu 3M™ 341D, P180 poids X, 37 po x 60 po, Sine-lok, simple flexion, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI06787481
N° MFR12818 37"X60 P180 RESIN BOND CLOTH BELT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix193.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur totale
    37 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de stock du fabricant
    60440199002
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125128186
  • CUP_NON
    00051125128186

Aperçu

Description du fabricant
12818 37"X60 P180 RÉSINE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La bande en forme de tube épouse les contours intérieurs et extérieurs pour éliminer les lignes de séparation, les imperfections et les bavures
  • L’endos en tissu de poids X résiste au ponçage et au meulage lourds
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées
  • Le minéral abrasif d’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Les bandes s’adaptent à une roue d’expansion en caoutchouc (vendue séparément) pour une utilisation avec une meuleuse à matrice ou une perceuse rotative
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon