Motion
58903  MH14-14R/SX 25PK BAGUE THERMORÉTRACTABLE TERME

3M
58903 MH14-14R/SX 25PK HEAT SHRINK RING TERM

3M™ Rétrécisseur thermique à anneau Scotchlok™ 25/bouteille, MH14-14R/SX, languette à anneau de style standard qui s’ajuste autour du montant, 125/caisse
N° D’ARTICLE MI06787658
N° MFR58903 MH14-14R/SX 25PK HEAT SHRINK RING TERM
Prix2.73 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
58903 MH14-14R/SX 25PK HEAT SHRINK RING TERM

3M™ Rétrécisseur thermique à anneau Scotchlok™ 25/bouteille, MH14-14R/SX, languette à anneau de style standard qui s’ajuste autour du montant, 125/caisse
N° D’ARTICLE MI06787658
N° MFR58903 MH14-14R/SX 25PK HEAT SHRINK RING TERM
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
Prix2.73 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Tension nominale maximale
    600 V
  • Longueur totale
    1.1 po
  • Taille du goujon
    1/4 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Couleur de l’isolant
    Bleu
  • Type d’isolation
    Rétrécissement thermique
  • Numéro de stock du fabricant
    80611465495
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128589038
  • Température maximale
    221 °F
  • Type de joint
    Brasé
  • Normes respectées
    Homologué UL, certifié CSA
  • Connexion du terminal
    Sertissage
  • Type de terminal
    Standard
  • CUP_NON
    00051128589038
  • Gamme de fils
    16 à 14 AWG

Aperçu

Description du fabricant
58903 MH14-14R/SX 25PK CHALEUR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La borne à joint brasé utilise un tube thermorétractable préisolé bleu et assure un ajustement sûr tout en offrant une performance fiable
  • Lorsqu’elle est sertie et rétrécie, la polyoléfine pré-isolée doublée d’adhésif offre une résistance à l’eau et au sel
  • La languette annulaire de style standard s’ajuste autour du montant
  • Taille de goujon 1/4 po
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une température maximale de 105 °C ( 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 25/carton, 125/caisse