Motion
BORNE THERMORÉTRACTABLE 58917  MNHU18-250DMIXMAL25/PAQUET

3M
58917 MNHU18-250DMIXMAL25/PK HEAT SHRINK TERMINAL

3M™ Scotchlok™ isolant en nylon thermorétractable, 25/bouteille, MNHU18-250DMIX, 125/caisse
N° D’ARTICLE MI06787671
N° MFR58917 MNHU18-250DMIXMAL25/PK HEAT SHRINK TERMINAL
Prix3.14 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
58917 MNHU18-250DMIXMAL25/PK HEAT SHRINK TERMINAL

3M™ Scotchlok™ isolant en nylon thermorétractable, 25/bouteille, MNHU18-250DMIX, 125/caisse
N° D’ARTICLE MI06787671
N° MFR58917 MNHU18-250DMIXMAL25/PK HEAT SHRINK TERMINAL
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
Prix3.14 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du baril
    0.065 po
  • Tension nominale maximale
    600 V
  • Diamètre total
    0.3 po
  • Longueur totale
    1.2 po
  • Largeur totale
    0.44 po
  • Taille de la languette
    0.032 po x 0.250 po
  • Poids
    0.016 lb

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Matériau de connexion
    Cuivre plaqué en étain
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Couleur de l’isolant
    Rouge
  • Type d’isolation
    Rétrécissement thermique
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128589175
  • Température maximale
    221 °F
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Type de joint
    Butteté
  • Normes respectées
    Homologué UL, certifié CSA, conforme à RoHS
  • CUP_NON
    00051128589175
  • Gamme de fils
    22 à 18 AWG

Aperçu

Description du fabricant
58917 MNHU18-250DMIXMAL25/PQT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La borne à joint bout à bout utilise un tube thermorétractable préisolé rouge et assure un ajustement sûr tout en offrant une performance fiable
  • Cette borne de déconnexion mâle offre une excellente force de maintien
  • La polyoléfine préisolée doublée d’adhésif offre une résistance à l’eau et au sel lorsqu’elle est sertie et rétrécie
  • Mates with 0.25-in wide female tab
  • Convient aux fils de calibre 22 à 18 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Résiste à une température maximale de 105 °C ( 221 °F)
  • Classé 600V pour les fils de bâtiment et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 25/carton, 125/caisse