Motion
DCR60 20.93

DODGE
DCR60 20.93

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 20.93:1 Rapport, 1.8750 po taille d’entrée, type de sortie solide, 2.7500 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06789924
N° MFRDCR60 20.93
Prix22,419.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DCR60 20.93

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 20.93:1 Rapport, 1.8750 po taille d’entrée, type de sortie solide, 2.7500 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06789924
N° MFRDCR60 20.93

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix22,419.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CR60
  • Débit maximal tr/min
    115 tr/min
  • Rapport nominal
    18 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.7500 po
  • Taille de sortie
    2.7500 po
  • Ratio
    20.93:1
  • Poids
    485 lb

Détails

  • Ratio réel
    21 : 1
  • Détails supplémentaires
    35A18R18 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782476919986
  • Puissance d’entrée maximale
    64.8 ch à 1750 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    10 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    3660 po-lb
  • CUP_NON
    782476919986

Aperçu

Description du fabricant
268761 DCR60 20.93:1 ENS. ROUGE - POUCES