Motion
NCJPF15-025D-B

SMC CORP OF AMERICA
NCJPF15-025D-B

Cylindre, goupille
N° D’ARTICLE MI06791133
N° MFRNCJPF15-025D-B
Prix32.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCJPF15-025D-B

Cylindre, goupille
N° D’ARTICLE MI06791133
N° MFRNCJPF15-025D-B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix32.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Hauteur totale
    1.05 po
  • Longueur totale
    2.32 po
  • Largeur totale
    1.93 po
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Taille de la tige
    0.2360 po
  • Taille de la tige / Filetage
    0.2360 Tige / Sans filetage
  • Accident vasculaire cérébral  
    0.250 po

Détails

  • Changement automatique
    Vendu séparément
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    NCJP
  • Piston magnétique
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.06 MPa
  • Type de montage
    Bride
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +140 °F °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Pression d’épreuve à Mpa
    0.99
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCJP

Aperçu

Description du fabricant
NCJPF15-025D-B CYLINDRE, GOUPILLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté