Motion
SUCNFL206-20FG1

NTN
SUCNFL206-20FG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po alésage, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en thermoplastique, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI06792816
N° MFRSUCNFL206-20FG1
Prix355.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCNFL206-20FG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po alésage, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en thermoplastique, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI06792816
N° MFRSUCNFL206-20FG1
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
Prix355.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253027102
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    SUCNFL
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4550253027102

Aperçu

Description du fabricant
SUCNFL206-20FG1 1.1/4 2-BOLT SOLILUBE