Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Largeur de la bague intérieure18 mm
- Extérieur Diamètre80 mm
- Global Largeur18 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionROULEMENT À BILLES EN ACIER INOXYDABLE SS6208 ZZ
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER SS6208 ZZ est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 40 mm avec un diamètre extérieur de 80 mm, une largeur de 18 mm, une conception droite, un type à double blindage.
- Numéro de catalogue du fabricantSHUSTER SS6208 ZZ
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- SérieSS6200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes