Motion
SHUSTER SS6303

SHUSTER CORP
SHUSTER SS6303

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 17 mm, diamètre extérieur : 47 mm, largeur 14 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06802507
N° MFRSHUSTER SS6303
Prix51.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER SS6303

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 17 mm, diamètre extérieur : 47 mm, largeur 14 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06802507
N° MFRSHUSTER SS6303
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
Prix51.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    14 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENT À BILLES EN ACIER INOXYDABLE SS6303
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER SS6303 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 17 mm avec un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur de 14 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SHUSTER SS6303
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    SS6300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES EN ACIER INOXYDABLE SS6303

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer