Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Largeur de la bague intérieure17 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur17 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionROULEMENT À BILLES EN ACIER INOXYDABLE SS6305 2RS
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER SS6305 2RS est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur de 17 mm, une conception droite, un type à double joint.
- Numéro de catalogue du fabricantSHUSTER SS6305 2RS
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- SérieSS6300
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes