Motion
01B110M GR
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 110 mm, diamètre extérieur de 8.0000 po, largeur totale de 3.3438 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06803473
N° MFR01B110M GR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 110 mm, diamètre extérieur de 8.0000 po, largeur totale de 3.3438 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06803473
N° MFR01B110M GR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    84.90 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    46.90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    8.0000 po
  • Largeur totale
    3.3438 po
  • Poids
    21.65 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    1970 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Série
    01
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    7316576849558

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT 01B110M GR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer