Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre120 mm
- Anneau intérieur Largeur89.70 mm
- Largeur de l’anneau extérieur89.7 mm
- Poids67.10 lb
Détails
- Type d’expansionNon-expansion
- Rpm max.1740 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale355 kN
- Capacité de charge statique radiale484 kN
- Série01
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus