Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4-1/2 po
- Anneau intérieur Largeur3.937 po
- Largeur de l’anneau extérieur57.2 mm
- Poids71.65 lb
Détails
- Matériau de la cage de roulementAluminium
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Rpm max.1820 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-70 à +100 °C
- Type de produitCartouches de roulement à rouleaux fendus
- Capacité de charge dynamique radiale454 kN
- Capacité de charge statique radiale583 kN
- Bloc d’oreiller complet de rechange02BCP408EX
- Palier fendu de rechange seulement02B408EX
- Série02
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus